Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
4J178934
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
Bosch GBH 18V-18 Solo L-Boxx
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4J178934
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (m)
254
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
18
Energia máxima de um só golpe (J)
15
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
18
Peso sem o pack de pilhas (kg)
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (m)
254
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
18
Energia máxima de um só golpe (J)
15
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
18
Peso sem o pack de pilhas (kg)
16
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4J178934
EAN
4053423319422
UBB
500745965813
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611927003