text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 Solo Box


Referência 3S586111
Tensão nominal (V) 180
Comprimento (m) 254
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 18
Energia máxima de um só golpe (J) 15
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 18
Peso sem o pack de pilhas (kg) 16
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 180
Comprimento (m) 254
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 18
Energia máxima de um só golpe (J) 15
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 18
Peso sem o pack de pilhas (kg) 16
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 3S586111
EAN 4053423319415
UBB 500745965573
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611927000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.