Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
9D643305
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
Bosch GBH 18V-18 2x 2.0 Box
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9D643305
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (m)
254
Capacidade das pilhas (Ah)
20
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
18
Energia máxima de um só golpe (J)
15
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (m)
254
Capacidade das pilhas (Ah)
20
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
18
Energia máxima de um só golpe (J)
15
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
18
Peso sem o pack de pilhas (kg)
16
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D643305
EAN
4053423319347
UBB
500745965656
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611927001