Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
8I599065
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
Bosch Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery with Extra Handle
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8I599065
Tensão nominal (V)
12
Altura
181
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
32
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Altura
181
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
32
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
32
Binário máximo (Nm)
35
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm)
35
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.59
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1750
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Type
Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I599065
EAN
4059952594460
UBB
500583487938
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H3008
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar