text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Martelo GBH 36V-LI 2X4,0AH


Referência B4000.007.075
Tensão nominal (V) 36
Comprimento (m) 407
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 4.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 3.2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 36
Comprimento (m) 407
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 4.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 3.2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4200
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 940
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch

Números do artigo

Referência B4000.007.075
EAN 3165140762236
UBB 500627660144
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 0611906002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.