Aparafusadora
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas elétricas
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
6I255535
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
Bosch Cordless Driver de broca GSR 10,8 V-EC TE (without battery/charger)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6I255535
Tensão nominal (V)
12
Altura
180
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.9
Binário máximo (Nm)
11
Ajuste do binário (Nm)
3
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
4
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
3000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Altura
180
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.9
Binário máximo (Nm)
11
Ajuste do binário (Nm)
3
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
4
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
3000
Chave de fendas para construção a seco
Sim
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6I255535
EAN
3165140782968
UBB
500512651356
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
06019E4002