text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Driver de broca GSR 10,8-LI SOLO Without accu and charger

Description

Aparafusadora sem fio GSR 10,8-LI, O menor portento de força da classe de 10,8 V, Com 148 mm, tem o formato mais pequeno da classe de 10,8 V, proporcionando o manuseamento ideal, em especial em trabalhos de aparafusamento em espaços estreitos, Potência profissional: a engrenagem de 2 velocidades garante um potente binário de 30 Nm ao aparafusar (até 7 mm), O porta-bits universal de 1/4" bloqueável fixa todas as pontas de broca e de aparafusar convencionais, Tecnologia de lítio Premium exclusiva da Bosch para uma maior durabilidade e uma autonomia de funcionamento da bateria imbatível, Proteção celular eletrónica (ECP): protege a bateria de sobrecarga, sobreaquecimento e descarga completa, Luz LED integrada para iluminar a área de trabalho mesmo em locais mal iluminados, Travão do motor para trabalhos precisos de aparafusamento em série, Sistema Hyper Charge da Bosch: graças ao sistema de carregamento rápido, as baterias ficam carregadas a 75% em apenas metade do tempo de carga, Sem efeito de memória: a bateria pode ser carregada em qualquer momento, independentemente do nível de carga, sem provocar qualquer tipo de redução da sua capacidade, Cartão, Versão Solo, 1/2 divisória para L-BOXX para ferramenta (2 608 438 014)

Article numbers

Article number B4010.002.035
EAN 3165140548427
UBB 500613320992
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  0601992901
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.