Conjuntos-combinados
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
Ferramentas sem fios
Conjuntos-combinados
3N948328
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
Bosch Combipack 12V GSR + Handtools
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3N948328
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
20
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
10
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
20
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
10
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
19
Binário máximo (Nm)
30
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm)
30
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1300
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3N948328
EAN
4053423240146
UBB
500745970763
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
060186810R