Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
6C486962
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
BOSCH Chaves de fendas de berbequim 18V-45,LC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6C486962
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
45
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
10
Ajuste do binário (Nm)
21-45
Número máximo de cursos (1/min)
27000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0-500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0-1900
Número de pilhas incluídas
3
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GSB 45
Type
Drill Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6C486962
EAN
4053423249880
UBB
500582715578
UNSPSC
23101505
Artigo do fabricante nr
0615A5002U