Test catalogus aantal
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
Berbequins
Aparafusadoras
B4325.000.045
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
Bosch Chave de parafusos para gesso GSR 6-45 TE
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4325.000.045
Altura
207
Tensão (V)
230
Comprimento (m)
295
Consumo nominal de energia (W)
701
Peso da máquina (kg)
1.4
Binário máximo (Nm)
12
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Altura
207
Tensão (V)
230
Comprimento (m)
295
Consumo nominal de energia (W)
701
Peso da máquina (kg)
1.4
Binário máximo (Nm)
12
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Ajuste do binário (Nm)
12
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4500
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4325.000.045
EAN
3165140636704
UBB
500579854968
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
0601445100