text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brocas escalonadas HSS-TIN 6-30, 4, 10


Referência 9U364792
Diâmetro do eixo (mm) 10
Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Ponta de centragem substituível Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Ponta de centragem substituível Não
Número de fases de perfuração 13
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Centro de ponta de touro Não
Marca Bosch
Código pautal

Números do artigo

Referência 9U364792
EAN 3165140630245
UBB 500653080878
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608587430
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.