text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo perfurador Bosch GBH 8-45 DV 1500W


Referência B4365.000.025
Largura 116
Altura 310
Comprimento (m) 540
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 8.9
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 125
Energia máxima de um só golpe (J) 12.5
Embalado por 1

Especificações

Largura 116
Altura 310
Comprimento (m) 540
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 8.9
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 125
Energia máxima de um só golpe (J) 12.5
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 45
Número máximo de cursos (1/min) 2760
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 305
Marca Bosch
Peso por peça (g) 13010
Código pautal
Model GBH 8-45 DV
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência B4365.000.025
EAN 3165140542265
UBB 500614453214
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 0611265000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.