text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm


Referência 3K821634
Largura 265
Altura 108
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 301
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Embalado por 1

Especificações

Largura 265
Altura 108
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 301
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000-11000
Marca Bosch
Código pautal
Type Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle

Números do artigo

Referência 3K821634
EAN 4059952635613
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06013A6106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.