text.skipToContent text.skipToNavigation

Cola avançada Bosch 18v bt


Referência 9B634366
Tensão nominal (V) 18
Largura 56
Altura 184
Tempo de aquecimento (min) 1.5
Comprimento (m) 194
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Comprimento máx. do bastão (mm) 200
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 56
Altura 184
Tempo de aquecimento (min) 1.5
Comprimento (m) 194
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Comprimento máx. do bastão (mm) 200
Diâmetro máx. do bastão (mm) 11
Capacidade máx. de cola (g/min) 20
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.7
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model AdvancedGlue
Type Hot Glue Gun

Números do artigo

Referência 9B634366
EAN 4059952558172
UBB 500583735930
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 0603264800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.