text.skipToContent text.skipToNavigation

BONECO BENNING 6-2


Article number 5N340154
Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm) ['0', '0']
Interface Não
Packed per 1

Specifications

Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm) ['0', '0']
Interface Não
Medição da capacitância Sim
Medição de frequência Sim
Com medição de decibéis (dB) Não
Retenção de dados Sim
Interface IR Não
Versão testada contra explosão Não
Ecrã de gráfico de barras analógico Sim
Interface Bluetooth Não
Teste de resistência/teste de díodo Sim
Medição da indutância Não
Resolução mais baixa, tensão DC 0.1 mV
Resolução mais baixa, tensão CA 0.1 mV
Resolução mais baixa, corrente AC Outro
Resolução mais baixa, resistência 0.1 Ohm
Com medição de condutividade Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V) 1000
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 1000
Gama máx. de medição de corrente, AC (A) 10
Gama máx. de medição de corrente, DC (A) 10
Gama de medição da resistência máxima (MOhm) 40
Armazenamento do valor máximo Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT IV
Memorização do valor mínimo Não
Tensão nominal de ensaio 100 V Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V Não
Tensão nominal de ensaio 250 V Não
Tensão nominal de ensaio 500 V Não
Medição do valor relativo Sim
Memória de valores de pico Sim
Medições do ciclo de funcionamento Não
Grau de proteção (IP) IP30
Medição de temperatura Não
Gama de medição da temperatura máxima (°C) 0
Resolução mais baixa, temperatura Outro
Gama máx. de medição da capacitância (µF) 10000
Gama máx. de medição de frequência (kHz) 100
Resolução mais baixa, frequência 1 Hz
Ecrã analógico de gráfico de barras analógico/logarítmico Não
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin) Não
Medição de temperatura RTD Não
Medição de temperatura TC Não
Tensão nominal de teste 10 V Não
Tensão nominal de ensaio 50 V Não
Medição do comprimento do cabo Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E Não
Medição de potência e energia Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia Não
Medição da velocidade de rotação Não
Disjuntor automático Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Sim
Marca Benning
Código pautal
Type Digital Multimeter

Article numbers

Article number 5N340154
UBB 500719081100
UNSPSC 41113630
Manufacturer article nr  044087
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.