Pernos
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos
55270
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
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço inoxidável (Inox) A4
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b
1
= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b
2
= 26 mm.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
Pernos de acordo com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b
1
= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b
2
= 26 mm.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
Pernos de acordo com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
Padrões
DIN
939
NF
E25-135