text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Latão CU2/CU3 M3X25


Referência
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter M3
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.39
Codul mărfurilor 7415330000

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 25
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Padrões

NEN ≈2371
ISO ≈2010
DIN 964
NF ≈E25-124
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 48180.030.025
EAN 8717077096707
UBB 500645396820
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.