text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 2.5 mm length 50 mm PROMAT


Referência 0I643049
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 2.5
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2.5
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 2.5
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Promat
Código pautal 82079030

Números do artigo

Referência 0I643049
EAN 4015448737360
UBB 500573724555
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 4000829256
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.