Synspec B.V.
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
Furar
Brocas
F0129
F0129.520.001
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
Berbequim Fabory Jobber cónico DIN 345 RN HSS 52,0 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
230
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
412
Broca de diâmetro (mm)
52
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
230
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
F0129.520.001
EAN
8715494649315
UBB
240175397761
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AN005200