text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pedra de amolar 528-700


700 grains/cm² to achieve a razor-sharp cutting edge on chisels, plane irons and other tools.Ensure tools have no dents or rough cutting surface, otherwise first treat with rough side of combination stone 528-COM.Dents and rough surfaces might damage the surface of this stone by making grooves.Homogeneous distribution of the quartz grains: constant and perfect use even after long use.Application: with water.Cleaning: leave stone to soak in water and vinegar for 12 hours

Referência S5418.528.700
Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 20
Com pega de transporte Não
Dupla face Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 20
Com pega de transporte Não
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 150
Material Outro
Com pé Não
Com suporte Não
Granulação 700
Adequado para água Sim
Adequada para óleo Não
Adequado para utilização a seco Não
Para máquina de moagem Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 420
Código pautal
Type Rectangular Grinding Stone

Descrição

700 grains/cm² to achieve a razor-sharp cutting edge on chisels, plane irons and other tools.Ensure tools have no dents or rough cutting surface, otherwise first treat with rough side of combination stone 528-COM.Dents and rough surfaces might damage the surface of this stone by making grooves.Homogeneous distribution of the quartz grains: constant and perfect use even after long use.Application: with water.Cleaning: leave stone to soak in water and vinegar for 12 hours

Números do artigo

Referência S5418.528.700
EAN 7311518188993
UBB 500504096842
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 528-700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.