Limas de unhas
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas de unhas
S5344.307.182
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
Lima redonda para agulhas Bahco 307 2-307-18-2-0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
S5344.307.182
Forma
Redondo
Comprimento total (mm)
180
Comprimento da lâmina (mm)
180
Largura da lâmina (mm)
3.3
Diâmetro da lâmina (mm)
3.3
Altura da lâmina (mm)
3.3
Forma do corte
Corte curvo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma
Redondo
Comprimento total (mm)
180
Comprimento da lâmina (mm)
180
Largura da lâmina (mm)
3.3
Diâmetro da lâmina (mm)
3.3
Altura da lâmina (mm)
3.3
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
2
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
130
Código pautal
8203100000
Type
Round File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5344.307.182
EAN
7311518190972
UBB
400135813808
UNSPSC
27111925
Artigo do fabricante nr
2-307-18-2-0