Nedtrain Oud
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas de unhas
S5339.302.140
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
Bahco Extrator de três braços 2-302-14-0-0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
S5339.302.140
Forma
Três quadrados
Comprimento total (mm)
140
Comprimento da lâmina (mm)
140
Largura da lâmina (mm)
3.6
Altura da lâmina (mm)
3.6
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma
Três quadrados
Comprimento total (mm)
140
Comprimento da lâmina (mm)
140
Largura da lâmina (mm)
3.6
Altura da lâmina (mm)
3.6
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
0
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
110
Código pautal
8203100000
Type
Three Square File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5339.302.140
EAN
7311518044152
UBB
400135809608
UNSPSC
27111925
Artigo do fabricante nr
2-302-14-0-0