Chaves luneta direita
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
Furar
Brocas
G0265.017.019
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
Chave estrela plana 21 17 x 19 mm Stahlwille
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
185
Chave de boca grande (mm)
19
Chave de tamanho pequeno (mm)
17
Modelo de chave simples
Não
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
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
185
Chave de boca grande (mm)
19
Chave de tamanho pequeno (mm)
17
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
72
Código pautal
Ver
Type
Knuckle Duster Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0265.017.019
EAN
4018754021338
UBB
203120234091
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
41051719