Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
G0380
G0380.170.001
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
Stahlwille Soquete de encaixe hexagonal de 54 1/2 polegada de largura entre faces 17 mm comprimento 60 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Para parafusos de sextavado interiorAço de liga cromado, cromadoDIN 7422
Descrição completa
Referência
Comprimento (m)
60
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
17
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Marca
Stahlwille
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
Comprimento (m)
60
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
17
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
178
Código pautal
8207903000
Type
Inhex Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para parafusos de sextavado interiorAço de liga cromado, cromadoDIN 7422
Números do artigo
Referência
G0380.170.001
EAN
4018754006311
UBB
203122113350
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
03050017