text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHCO ALICATE P/CURVAR UNIVERSEEL 4

Article number K0197.000.320
Marca Bahco
Comprimento total 320
Peso por peça (g) 800
Type Pipe Wrench

Specifications

Marca Bahco
Comprimento total 320
Peso por peça (g) 800
Type Pipe Wrench

Description

Chave de cantos para tubos. Norma 5234.. Oxidadas a preto, com tratamento anti-corrosão, feitas de aço especial com endurecimento por indução das maxilas. Cabos confortáveis, em aço. Interior com sistema de segurança para regulação do parafuso.. Bocas finas com um ângulo de 45° em relação aos cabos para facilitar a acessibilidade.. Adequado p/utilizar com tubo de blocagem 142-3. Optimized design with narrower jaws, with angle of 45°, gives better accessibility especially in corners Patented progressive teeth for better grip Anti-rust treated high-alloy steel with induction hardened teeth DIN 5234

Article numbers

Article number K0197.000.320
EAN 7314150008957
UBB 427102005613
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  442 B
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.