text.skipToContent text.skipToNavigation

Asw Adapter 440-2 drive 3/4 inch output 1 inch suitable for power wrench insert


Referência 3K923010
Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 63
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 25.4
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 63
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 25.4
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 19.05
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Asw
Código pautal

Números do artigo

Referência 3K923010
EAN 4050623400103
UBB 500581773255
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 004402
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.