Parafusos estruturais
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos estruturais
08753
08753.120.090
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
Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Aço Galvanizado a quente 5.6/5.2 M12X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
5.6/5.2
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
90 mm
Marca
Fabory
Classe
5.6/5.2
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
109.7
Info
Características específicas para recipientes sob pressão:
Destinado a ser utilizado em recipientes sob pressão, aparelhos a vapor, equipamento e ligações de flange a temperaturas de -10°C até +300°C.
Cumpre os requisitos de AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13
Fabricantes incluídos na VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um EN 10204 3.1 pela marcação nos artigos da classe de propriedades e marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite por Lloyd's Register Energy.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
90
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014/4032
Números do artigo
Referência
08753.120.090
EAN
8717077306585
UBB
500650921116
UNSPSC
31161620