8Z925500
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
As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY DUO 2 CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8Z925500
Cor
Outro
Largura
400
Desenho
Caso do distribuidor
Altura
450
Profundidade
252
Corrente nominal (A)
16
Número de tomadas CEE 16 A / 400 V / 5P
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Outro
Largura
400
Desenho
Caso do distribuidor
Altura
450
Profundidade
252
Corrente nominal (A)
16
Número de tomadas CEE 16 A / 400 V / 5P
2
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
8
Comprimento do cabo (m)
3.4
Caixa de material
Plástico
Tratamento de superfície contactos
Banhado a níquel
Tipo de corrente de fuga
A
Interruptor de fuga à terra
Nenhum
Tomada CEE 16 A
2x16A5p400V
Outros equipamentos e/ou locais vazios
2
Possibilidade de alimentação/ligação
Cabo alimentador com plugue
Manuseamento
Portable
Grau de proteção (IP)
IP44
Número de interruptores diferenciais 30 mA
1
Modelo militar
Não
Tensão nominal
230/400 V
Tipo de ligação à rede eléctrica
CEE 16 A
Número de pólos de ligação à rede eléctrica
5
Marca
As-schwabe
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Z925500
EAN
4011160609329
UBB
500583708960
UNSPSC
44122010
Artigo do fabricante nr
60932