text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 12 CEE plug 400 V, 32 A, 5-pin


Referência 1V976891
Cor Outro
Largura 230
Desenho Caso do distribuidor
Altura 417
Profundidade 220
Corrente nominal (A) 32
Número de tomadas CEE 16 A / 400 V / 5P 1
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 230
Desenho Caso do distribuidor
Altura 417
Profundidade 220
Corrente nominal (A) 32
Número de tomadas CEE 16 A / 400 V / 5P 1
Número de tomadas CEE 32 A / 400 V / 5P 1
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 4
Comprimento do cabo (m) 4.5
Caixa de material Plástico
Tratamento de superfície contactos Banhado a níquel
Tipo de corrente de fuga Outro
Interruptor de fuga à terra Nenhum
Tomada CEE 16 A 1x16A5p400V
Tomada CEE 32 A 1x32A5p400V
Possibilidade de alimentação/ligação Cabo alimentador com plugue
Manuseamento Portable
Grau de proteção (IP) IP44
Número de disjuntores miniatura 3
Modelo militar Não
Tensão nominal 230/400 V
Tipo de ligação à rede eléctrica CEE 32 A
Número de pólos de ligação à rede eléctrica 5
Marca As-schwabe
Código pautal

Números do artigo

Referência 1V976891
EAN 4011160609626
UBB 500581264628
UNSPSC 44122010
Artigo do fabricante nr 60962
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.