text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 11+ CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin


Referência 6B167783
Cor Outro
Largura 230
Desenho Caso do distribuidor
Altura 417
Profundidade 220
Corrente nominal (A) 16
Número de tomadas CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 230
Desenho Caso do distribuidor
Altura 417
Profundidade 220
Corrente nominal (A) 16
Número de tomadas CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 4
Comprimento do cabo (m) 2.5
Caixa de material Plástico
Tratamento de superfície contactos Banhado a níquel
Tipo de corrente de fuga A
Interruptor de fuga à terra Nenhum
Tomada CEE 16 A 2x16A5p400V
Possibilidade de alimentação/ligação Cabo alimentador com plugue
Manuseamento Portable
Grau de proteção (IP) IP44
Número de interruptores diferenciais 30 mA 1
Modelo militar Não
Tensão nominal 230/400 V
Tipo de ligação à rede eléctrica CEE 16 A
Número de pólos de ligação à rede eléctrica 5
Marca As-schwabe
Código pautal

Números do artigo

Referência 6B167783
EAN 4011160609619
UBB 500582673652
UNSPSC 44122010
Artigo do fabricante nr 60961
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.