text.skipToContent text.skipToNavigation

Apoio cilindrico tipo D em KD Steel/natural rubber Zincado D30/20


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Material Steel/natural rubber
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. D/KD
Peso por peça (g) 31
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 20
Marca Fabory
Material Steel/natural rubber
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. D/KD
Peso por peça (g) 31
Info
  • Extensão em borracha natural 55°/60° Shore.A
Código pautal

Dimensões

d1 8
d2 30
H 20
L (mm) 20
Carga máx. de compressão (N) 350
Tipo D30/20

Números do artigo

Referência 57779.030.020
EAN 8715494468398
UBB 500505754845
UNSPSC 26101765

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.