Apoios cilíndricos tipo C
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
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Produtos técnicos
Apoios
Apoios cilíndricos tipo C
57780
57780.040.040
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
Apoio cilindrico tipo C Steel/natural rubber Zincado C40/40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory
Material
Steel/natural rubber
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
C
Peso por peça (g)
100
Info
Extensão em borracha natural 55°/60° Shore.A
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
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
Steel/natural rubber
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
C
Peso por peça (g)
100
Info
Extensão em borracha natural 55°/60° Shore.A
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
8
d2
40
H
40
Carga máxima admissivel á força de corte em N
250
Carga máx. de compressão (N)
650
Espessura da parede t
8
Tipo
40/40
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
57780.040.040
EAN
8715494203166
UBB
500505433671
UNSPSC
26101765