text.skipToContent text.skipToNavigation

Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 32 mm green 2.8 mm length 50 m


Referência 3X531847
Espessura da parede (mm) 2.8
Raio de curvatura (mm) 140
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 7
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1 1/4 polegada (32)
Cor da parede exterior Verde
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2.8
Raio de curvatura (mm) 140
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 7
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1 1/4 polegada (32)
Cor da parede exterior Verde
Marca Apd
Código pautal 39173200
Type 10 032 0500

Números do artigo

Referência 3X531847
EAN 4003991100069
UBB 500581943122
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 10 032 0500 DE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.