text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
8O671630
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
Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 25 mm green 2.5 mm length 50 m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8O671630
Espessura da parede (mm)
2.5
Raio de curvatura (mm)
110
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
7
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
1 polegada (25)
Cor da parede exterior
Verde
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Espessura da parede (mm)
2.5
Raio de curvatura (mm)
110
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
7
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
1 polegada (25)
Cor da parede exterior
Verde
Marca
Apd
Código pautal
Ver
Type
10 025 0500
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8O671630
EAN
4003991100045
UBB
500583563258
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
10 025 0500 DE