Baterias
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
Gestão da bateria
Baterias
2P755964
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
Ansmann Battery cell maxE 1.2 V 2100 mAh R6-AA battery HR6 4 4 pc./blister
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2P755964
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2100
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
R 6
Outras indicações
AA
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2100
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
R 6
Outras indicações
AA
Caixa de plástico
Não
Adequado para aplicações EX
Não
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 50
Adequado para carregador rápido
Sim
Altura incluindo o poste (mm)
50.5
Conjunto de baterias
Não
Número de células
4
Marca
Ansmann
Código pautal
Ver
Model
maxE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2P755964
EAN
4013674350520
UBB
500581533345
UNSPSC
26111701
Artigo do fabricante nr
5035052