text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansell Handschoen Electro Hs Zwrt 1000V 10

Referência 8P085475
Comprimento (m) 360
Material Latex
Tensão nominal AC (V) 1000
Tensão nominal DC (V) 1500
Testado contra falhas de arco Sim
Tamanho da luva 10
Proteção contra riscos mecânicos Não

Especificações

Comprimento (m) 360
Material Latex
Tensão nominal AC (V) 1000
Tensão nominal DC (V) 1500
Testado contra falhas de arco Sim
Tamanho da luva 10
Proteção contra riscos mecânicos Não
Cor exterior Preto
Tipo de braçadeira Punho reto
Revestimento interior Não
Valor ATPV da proteção contra o arco elétrico (cal/cm²) 19
De acordo com a norma IEC 60903 Não
De acordo com a norma EN 60903 Não
Tipo de borda Enrolado
Classe de proteção contra arco voltaico de acordo com a norma IEC 61482-1-2 APC1
Classe eléctrica de acordo com a norma EN 60903 0
Marca Ansell
Código pautal
Type Electrical Insulating Gloves

Números do artigo

Referência 8P085475
UBB 500673676366
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr RIG014B100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.