text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansell Handschoen Electro Hs Zwart 1000V 8

Referência 2P769631
Comprimento (m) 360
Material Latex
Tensão nominal AC (V) 1000
Tensão nominal DC (V) 1500
Testado contra falhas de arco Sim
Tamanho da luva 8
Proteção contra riscos mecânicos Não

Especificações

Comprimento (m) 360
Material Latex
Tensão nominal AC (V) 1000
Tensão nominal DC (V) 1500
Testado contra falhas de arco Sim
Tamanho da luva 8
Proteção contra riscos mecânicos Não
Cor exterior Preto
Tipo de braçadeira Punho reto
Revestimento interior Não
Valor ATPV da proteção contra o arco elétrico (cal/cm²) 19
De acordo com a norma IEC 60903 Não
De acordo com a norma EN 60903 Não
Tipo de borda Enrolado
Classe de proteção contra arco voltaico de acordo com a norma IEC 61482-1-2 APC1
Classe eléctrica de acordo com a norma EN 60903 0
Marca Ansell
Código pautal
Type Electrical Insulating Gloves

Números do artigo

Referência 2P769631
UBB 500673676101
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr RIG014B080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.