text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp clamping width 500 mm radius 120 mm wooden handle


Referência 6E969482
Peso 2080
Fixador Sim
Gama de fixação (mm) 500 - 500
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Controlo com uma mão Não
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Embalado por 1

Especificações

Peso 2080
Fixador Sim
Gama de fixação (mm) 500 - 500
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Controlo com uma mão Não
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Fabory approved vendor
Código pautal

Números do artigo

Referência 6E969482
EAN 4054773022581
UBB 500582728605
UNSPSC 27112120
Artigo do fabricante nr B50-12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.