text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilhas de mola curvadas DIN ≈128 A Aço mola DIN 267-26 Zincagem mecânica a amarelo M10


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 10
Material Aço mola
Material técnico DIN 267-26
Tratamento sup. Zincagem mecânica a amarelo
Peso por peça (g) 2.1
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Para diâm. nom. 10
Material Aço mola
Material técnico DIN 267-26
Tratamento sup. Zincagem mecânica a amarelo
Peso por peça (g) 2.1
Código pautal

Dimensões

d1 10.2
d2 (max.) 18.1
s 1.8

Padrões

NEN ≈1570
DIN ≈128-A

Números do artigo

Referência 37070.100.001
EAN 8715492765550
UBB 950357142294
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.