text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Anilha plana DIN 126 Aço Sem tratamento de superficie 100 HV M12


Article number
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 100 HV
Para diâm. nom. 12
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 4.89
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Diâmetro M12
Marca Fabory
Classe 100 HV
Para diâm. nom. 12
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 4.89
Código pautal

Dimensions

d1 13.5
d2 24
h 2.5

Standards

DIN 126
ISO 7091
NEN 2268
NF E25-513

Article numbers

Article number 38200.120.001
EAN 8715492087850
UBB 950356036612
UNSPSC 31161807

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.