text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha plana DIN 125-1A Aço Sem tratamento de superficie 140 HV M30


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe 140 HV
Para diâm. nom. 30
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 49.16
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Marca Fabory
Classe 140 HV
Para diâm. nom. 30
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 49.16
Código pautal

Dimensões

d1 31
d2 56
h 4

Padrões

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Números do artigo

Referência 38100.300.001
EAN 8715492085092
UBB 950356150959
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.