text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha plana DIN 125-1A Aço Sem tratamento de superficie 140 HV M20


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 140 HV
Para diâm. nom. 20
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 16.5
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Classe 140 HV
Para diâm. nom. 20
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 16.5
Código pautal

Dimensões

d1 21
d2 37
h 3

Padrões

ISO 7089
NEN 2269-A
DIN 125-1A

Números do artigo

Referência 38100.200.001
EAN 8715492085016
UBB 950356150462
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.