text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV M6


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe 140 HV
Para diâm. nom. 6
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 0.85
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Classe 140 HV
Para diâm. nom. 6
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 0.85
Código pautal

Dimensões

d1 6.4
d2 12
h 1.6

Padrões

DIN 125-1A
ISO 7089
NEN 2269-A

Números do artigo

Referência 51420.060.001
EAN 8715492286819
UBB 950356111852
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.