text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV M12


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 140 HV
Para diâm. nom. 12
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 19.75
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Classe 140 HV
Para diâm. nom. 12
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 19.75
Código pautal 7318220091

Dimensões

d1 13
d2 37
h 3

Padrões

ISO ≈7093
DIN 9021
NF E25-513

Números do artigo

Referência 51530.120.001
EAN 8715492294470
UBB 950356114096
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.