text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha para parafusos cabeça de queijo iso 7092 ISO 7092 Aço Sem tratamento de superficie 200 HV M5


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 200 HV
Para diâm. nom. 5
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 0.3
Embalado por 5.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Marca Fabory
Classe 200 HV
Para diâm. nom. 5
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 0.3
Código pautal 7318220098

Dimensões

d1 5.3
d2 9
h 1

Padrões

ISO 7092

Números do artigo

Referência 38263.050.001
EAN 8717077325760
UBB 500651113093
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.