text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha para parafusos cabeça de queijo iso 7092 ISO 7092 Aço Sem tratamento de superficie 200 HV M16


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 200 HV
Para diâm. nom. 16
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 7.67
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Classe 200 HV
Para diâm. nom. 16
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 7.67
Código pautal

Dimensões

d1 17
d2 28
h 2.5

Padrões

ISO 7092

Números do artigo

Referência 38263.160.001
EAN 8717077325821
UBB 500651113663
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.