text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha para parafuso iso 8738 ISO 8738 Aço Sem tratamento de superficie 160 HV 12


Referência
Marca Fabory
Classe 160 HV
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 3.97
Código pautal
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory
Classe 160 HV
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 3.97
Código pautal

Dimensões

d1 (max.) 12.27
d2 20
Para cavilha diâm. 12
h 3

Padrões

ISO 8738

Números do artigo

Referência 38765.120.001
EAN 8717077331266
UBB 500651168295
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.