text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha para construção em madeira DIN 440 R Aço Sem tratamento de superficie 100 HV M5


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 100 HV
Para diâm. nom. 5
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 3.1
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Marca Fabory
Classe 100 HV
Para diâm. nom. 5
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 3.1
Código pautal

Dimensões

d1 5.5
d2 18
h 2

Padrões

ISO 7094
DIN 440-R
NF E25-513

Números do artigo

Referência 38232.050.001
EAN 8717077278448
UBB 500647888592
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.