text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de segurança Tipo S Stainless spring steel A2 (1.4310) M8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 8
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A2 (1.4310)
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 0.512
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Para diâm. nom. 8
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A2 (1.4310)
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 0.512
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável além do especificado (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos pelo fabricante.
Código pautal

Dimensões

d1 (H14) 8.4
d2 (h14) 13
h (max.) 1.4
s 0.8

Números do artigo

Referência 51468.080.001
EAN 8715494039000
UBB 500500968796
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.