text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de reparação Aço Passivado a amarelo M8X30


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 8
Material Aço
Diâmetro Exterior (mm) 30
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Peso por peça (g) 6.48
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Para diâm. nom. 8
Material Aço
Diâmetro Exterior (mm) 30
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Peso por peça (g) 6.48
Código pautal

Dimensões

d1 8.4
d2 30
s 1.5

Números do artigo

Referência 38401.080.030
EAN 8715492778222
UBB 950356320586
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.